Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SD-HIGHBAY 242.2W 41423lm 4000K IP65 GRA50? 220-240V 50/60Hz 1050mA - E6000-LBN-P

CopieCopie
SIDELITE - SD-HIGHBAY 242.2W 41423lm 4000K IP65 GRA50? 220-240V 50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • puissance de lampe acceptée - 40...40 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015529

Réf. Fournisseur

E6000-LBN-P

Marque

SIDELITE

puissance du système:

40 W

puissance de lampe acceptée:

40...40 W