Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SD1 MONOEMISSIONE 13.5W 1650lm 3000K IP65 BR 40° 350mA - D2145-M

CopieCopie
SIDELITE - SD1 MONOEMISSIONE 13.5W 1650lm 3000K IP65 BR 40° 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1150 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 215 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010425

Réf. Fournisseur

D2145-M

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

1150 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

215 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

124 mm