SIDELITE - SHELF diam.58mm IP54 3.5W 346lm 3000K IP54 CR 45 ? 350mA - 0023COB-54

CopieCopie
SIDELITE - SHELF diam.58mm IP54 3.5W 346lm 3000K IP54 CR 45 ? 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 285 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012655

Réf. Fournisseur

0023COB-54

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

285 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

chrome

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

18 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

3.5...3.5 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

4 mm

pays de fabrication:

ITALIE

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non