Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SHORT M AG 41W 4606lm 4000K IP20 NE 12? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 67398-LBN12AG

CopieCopie
SIDELITE - SHORT M AG 41W 4606lm 4000K IP20 NE 12? 220-240V 50/60Hz 1050mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 41 W

  • puissance de lampe acceptée - 41...41 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016699

Réf. Fournisseur

67398-LBN12AG

Marque

SIDELITE

puissance du système:

41 W

puissance de lampe acceptée:

41...41 W