Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SINDI 100 93x93mm 11.5W 1302lm 3000K IP54 NE 90? 350mA - 2861-LBC

CopieCopie
SIDELITE - SINDI 100 93x93mm 11.5W 1302lm 3000K IP54 NE 90? 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1840 lm

  • puissance du système - 11.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015723

Réf. Fournisseur

2861-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

1840 lm

puissance du système:

11.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau diffus

classe de protection:

III

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

11.5...11.5 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

102 mm

hauteur/profondeur:

84 mm

longueur:

102 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s