SIDELITE - SINDI 100 93x93mm 11.5W 1348lm 4000K IP54 BR 90? 350mA - 2860-LBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1950 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015721
Réf. Fournisseur
2860-LBN
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
1950 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
82 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
11.5...11.5 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
102 mm
hauteur/profondeur:
2 mm
longueur:
102 mm
largeur d'encastrement:
93 mm
longueur d’encastrement:
93 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s


