SIDELITE - SINDI 100 93x93mm 13.5W 1302lm 3000K IP54 BI 90? 220-240V 50/60Hz 350mA - 2860-LBC-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1840 lm
puissance du système - 13.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
longueur - 102 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015720
Réf. Fournisseur
2860-LBC-P
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
1840 lm
puissance du système:
13.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
longueur:
102 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
102 mm
hauteur/profondeur:
142 mm


