Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SINDI 100 93x93mm 13.5W 1302lm 3000K IP54 NE 90? 220-240V 50/60Hz 350mA - 2861-LBC-P

CopieCopie
SIDELITE - SINDI 100 93x93mm 13.5W 1302lm 3000K IP54 NE 90? 220-240V 50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1840 lm

  • puissance du système - 13.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 102 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015724

Réf. Fournisseur

2861-LBC-P

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

1840 lm

puissance du système:

13.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

102 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

102 mm

hauteur/profondeur:

142 mm