SIDELITE - SINDI 220 225x225mm 21W 1493lm 3000K IP20/44 GR 80? 220-240V 50/60Hz - 4195

CopieCopie
SIDELITE - SINDI 220 225x225mm 21W 1493lm 3000K IP20/44 GR 80? 220-240V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 240 mm

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Non

  • montage en ligne continue possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855008503

Réf. Fournisseur

4195

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

240 mm

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

largeur:

240 mm

longueur d’encastrement:

225 mm

largeur d'encastrement:

225 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

135 mm