Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SINDI 240 SC 238x238mm 22.4W 1456lm 3000K IP20 BR 120? 220-240V 50/60Hz 700mA - 4162-LBC

CopieCopie
SIDELITE - SINDI 240 SC 238x238mm 22.4W 1456lm 3000K IP20 BR 120? 220-240V 50/60Hz 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2320 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 235 mm

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011613

Réf. Fournisseur

4162-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

2320 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

235 mm

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

235 mm

longueur d’encastrement:

238 mm

largeur d'encastrement:

238 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

110 mm