SIDELITE - SINDI 60 54x54mm 7W 365lm 3000K IP54 BR 90? 200mA - 2868-LBC

CopieCopie
SIDELITE - SINDI 60 54x54mm 7W 365lm 3000K IP54 BR 90? 200mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 890 lm

  • puissance du système - 6.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016313

Réf. Fournisseur

2868-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

890 lm

puissance du système:

6.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau diffus

classe de protection:

III

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

200...200 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

6.9...6.9 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

62 mm

longueur:

62 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s