SIDELITE - SIRIUS 22.4W 1585lm 4000K IP65 BI 110° 700mA - E5385-LBN

CopieCopie
SIDELITE - SIRIUS 22.4W 1585lm 4000K IP65 BI 110° 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2440 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 270 mm

  • efficacité lumineuse - 125.773 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012231

Réf. Fournisseur

E5385-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

2440 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

270 mm

efficacité lumineuse:

125.773 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

270 mm

hauteur/profondeur:

80 mm