SIDELITE - SIRIUS 22.4W 1585lm 4000K IP65 GR 110° 700mA - E5387-LBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2440 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 270 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012243
Réf. Fournisseur
E5387-LBN
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
2440 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
270 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
270 mm
hauteur/profondeur:
80 mm


