SIDELITE - SIRIUS 41W 5255lm 3000K IP20 GR 20° 220-240V 50/60Hz 1050mA - 67193-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855011803
Réf. Fournisseur
67193-LBC
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
3500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
37...37 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
220 mm
diamètre externe:
170 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non


