SIDELITE - SIRIUS FOOD 37W 2643lm IP20 BI WH 20? 220-240V 50/60Hz - 67191-MT-20

CopieCopie
SIDELITE - SIRIUS FOOD 37W 2643lm IP20 BI WH 20? 220-240V  50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 41 W

  • puissance de lampe acceptée - 41...41 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014027

Réf. Fournisseur

67191-MT-20

Marque

SIDELITE

puissance du système:

41 W

puissance de lampe acceptée:

41...41 W