SIDELITE - SLIM LED 7,9W 12Vdc 850 L=600 IP40 - SL908-LBI

CopieCopie
SIDELITE - SLIM LED  7,9W 12Vdc 850  L=600  IP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 644 lm

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855009225

Réf. Fournisseur

SL908-LBI

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

644 lm

température de couleur:

6000...6000 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de protection:

III

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

7.92...7.92 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

21 mm

hauteur/profondeur:

20 mm

longueur:

590 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non