Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SLIM LED L.520mm 7.2W 662lm 4000K IP40 100? - SL940-LBN

CopieCopie
SIDELITE - SLIM LED L.520mm 7.2W 662lm 4000K IP40 100?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 469 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 520 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016203

Réf. Fournisseur

SL940-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

469 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

520 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

7.2...7.2 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

21 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

avec panier de protection pour lampe:

Non