Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SMALL-BLADE LONG 3W 62lm 3000K IP67/68 NE 220-240V 50/60Hz - E909NE-L-LBC

CopieCopie
SIDELITE - SMALL-BLADE LONG 3W 62lm 3000K IP67/68 NE 220-240V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • appareillage fourni - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014713

Réf. Fournisseur

E909NE-L-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

45 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

adapté à un montage en saillie:

Oui

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

pas de variation:

Oui

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

66 mm

longueur:

116 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

74 mm