SIDELITE - SMALL-BLADE LONG 3W 62lm 3000K IP68 GR 220-240V 50/60Hz - E951-L-LBC

CopieCopie
SIDELITE - SMALL-BLADE LONG 3W 62lm 3000K IP68 GR 220-240V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

  • appareillage fourni - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010187

Réf. Fournisseur

E951-L-LBC

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP68

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

type de couverture:

plaque/disque

adapté à un montage en saillie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

largeur:

116 mm

pays de fabrication:

ITALIE