SIDELITE - SMALL BLADE LONG 3W 66lm 4000K IP67-68 GR - E909-L-LBN

CopieCopie
SIDELITE - SMALL BLADE LONG 3W 66lm 4000K IP67-68 GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 125 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • appareillage fourni - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010941

Réf. Fournisseur

E909-L-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

125 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

type de couverture:

plaque/disque

adapté à un montage en saillie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

116 mm