SIDELITE - SMALL-BLADE ROUND 2W 62lm 3000K IP68 BI 500mA - E909BR-LBC

CopieCopie
SIDELITE - SMALL-BLADE ROUND 2W 62lm 3000K IP68 BI 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 105 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • appareillage fourni - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014685

Réf. Fournisseur

E909BR-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

105 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de couverture:

plaque/disque

adapté à un montage en saillie:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

66 mm