SIDELITE - SMALL-BLADE ROUND 2W 62lm 3000K IP68 GR 500mA - E909-LBC-V

CopieCopie
SIDELITE - SMALL-BLADE ROUND 2W 62lm 3000K IP68 GR 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

  • appareillage fourni - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855008917

Réf. Fournisseur

E909-LBC-V

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP68

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage en saillie:

Oui

appareillage:

transformateur électronique

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

diamètre:

66 mm

pays de fabrication:

ITALIE