SIDELITE - SMALL-BLADE ROUND 2W 71lm 6000K IP68 GR GR 500mA - E909-LBI-V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP68
appareillage fourni - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855008919
Réf. Fournisseur
E909-LBI-V
Marque
SIDELITE
indice de protection (IP):
IP68
appareillage fourni:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage en saillie:
Oui
appareillage:
transformateur électronique
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
diamètre:
66 mm
pays de fabrication:
ITALIE


