Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SMALL-BLADE SQUARE 2W 66lm 4000K IP68 BI 500mA - E909BR-Q-LBN

CopieCopie
SIDELITE - SMALL-BLADE SQUARE 2W 66lm 4000K IP68 BI 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 53 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • appareillage fourni - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014703

Réf. Fournisseur

E909BR-Q-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

53 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

adapté à un montage en saillie:

Oui

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

pas de variation:

Oui

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

66 mm

longueur:

66 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

74 mm