SIDELITE - SMALL-BLADE SQUARE 2W 66lm 4000K IP68 GR 350mA - 500mA - E951-Q-LBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
appareillage fourni - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010949
Réf. Fournisseur
E951-Q-LBN
Marque
SIDELITE
indice de protection (IP):
IP67
appareillage fourni:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
type de couverture:
plaque/disque
adapté à un montage en saillie:
Oui
appareillage:
transformateur électronique
puissance de lampe acceptée:
1...1 W
largeur:
66 mm
pays de fabrication:
ITALIE


