Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SMALL-BLADE SQUARE 2W 66lm 4000K IP68 NE 350mA - 500mA - E951NE-Q-LBN

CopieCopie
SIDELITE - SMALL-BLADE SQUARE 2W 66lm 4000K IP68 NE 350mA - 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 125 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • appareillage fourni - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014766

Réf. Fournisseur

E951NE-Q-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

125 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage en saillie:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...550 mA

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

66 mm