🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SIDELITE - SOLARIS BINARIO dali 39.4W 5278lm 3000K IP20 BR 220-240V 50/60Hz 600mA - 67953-LBC-DA

CopieCopie
SIDELITE - SOLARIS BINARIO dali 39.4W 5278lm 3000K IP20 BR 220-240V 50/60Hz 600mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 44 W

  • variation DALI - Oui

  • courant nominal - 600...600 mA

  • puissance de lampe acceptée - 44...44 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015929

Réf. Fournisseur

67953-LBC-DA

Marque

SIDELITE

puissance du système:

44 W

variation DALI:

Oui

courant nominal:

600...600 mA

puissance de lampe acceptée:

44...44 W