Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SOLARIS MINI BINARIO 19.3W 2034lm 4000K IP20 GR 230V 450mA - 67965-LBN

CopieCopie
SIDELITE - SOLARIS MINI BINARIO 19.3W 2034lm 4000K IP20 GR 230V 450mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 13 W

  • courant nominal - 350...350 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016742

Réf. Fournisseur

67965-LBN

Marque

SIDELITE

puissance du système:

13 W

courant nominal:

350...350 mA