🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SIDELITE - SOLARIS MINI BINARIO 19.3W 2034lm 4000K IP20 NE 230V 450mA - 67964-LBN

CopieCopie
SIDELITE - SOLARIS MINI BINARIO 19.3W 2034lm 4000K IP20 NE 230V 450mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 13 W

  • courant nominal - 350...350 mA

  • puissance de lampe acceptée - 13...13 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016738

Réf. Fournisseur

67964-LBN

Marque

SIDELITE

puissance du système:

13 W

courant nominal:

350...350 mA

puissance de lampe acceptée:

13...13 W