SIDELITE - SOLARIS MINI Rail 19.3W 1873lm 3000K IP20 GR 230V 450mA - 67971-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 13 W
courant nominal - 350...350 mA
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855016764
Réf. Fournisseur
67971-LBC
Marque
SIDELITE
puissance du système:
13 W
courant nominal:
350...350 mA
pays de fabrication:
ITALIE


