SIDELITE - SOLARIS MINI Rail 19.3W 1873lm 3000K IP20 NO 230V 450mA - 67964-LBC

CopieCopie
SIDELITE - SOLARIS MINI Rail 19.3W 1873lm 3000K IP20 NO 230V 450mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 13 W

  • courant nominal - 350...350 mA

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016736

Réf. Fournisseur

67964-LBC

Marque

SIDELITE

puissance du système:

13 W

courant nominal:

350...350 mA

pays de fabrication:

ITALIE