SIDELITE - SOLARIS Rail 39.4W 5278lm 3000K IP20 NO 220-240V 50/60Hz 600mA - 67954-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 44 W
courant nominal - 600...600 mA
puissance de lampe acceptée - 44...44 W
facteur de puissance (cos phi) - 930
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015932
Réf. Fournisseur
67954-LBC
Marque
SIDELITE
puissance du système:
44 W
courant nominal:
600...600 mA
puissance de lampe acceptée:
44...44 W
facteur de puissance (cos phi):
930
pays de fabrication:
ITALIE


