Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

SIDELITE - SOLARIS Rail 39.4W 5542lm 4000K IP20 NO 220-240V 50/60Hz 600mA - 67954-LBN

CopieCopie
SIDELITE - SOLARIS Rail 39.4W 5542lm 4000K IP20 NO 220-240V 50/60Hz 600mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 44 W

  • courant nominal - 600...600 mA

  • puissance de lampe acceptée - 44...44 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 840

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015934

Réf. Fournisseur

67954-LBN

Marque

SIDELITE

puissance du système:

44 W

courant nominal:

600...600 mA

puissance de lampe acceptée:

44...44 W

facteur de puissance (cos phi):

840

pays de fabrication:

ITALIE