SIDELITE - SOLARIS Rail DALI 39.4W 5542lm 4000K IP20 BT 220-240V 50/60Hz 600mA - 67953-LBN-DA

CopieCopie
SIDELITE - SOLARIS Rail DALI 39.4W 5542lm 4000K IP20 BT 220-240V 50/60Hz 600mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 44 W

  • variation DALI - Oui

  • courant nominal - 600...600 mA

  • puissance de lampe acceptée - 44...44 W

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015931

Réf. Fournisseur

67953-LBN-DA

Marque

SIDELITE

puissance du système:

44 W

variation DALI:

Oui

courant nominal:

600...600 mA

puissance de lampe acceptée:

44...44 W

pays de fabrication:

ITALIE