SIDELITE - SOLARIS RESIDENZIALE 40W 3683lm 4000K IP65 NE 220/240V 500mA - E67955-LBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - noir
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855021447
Réf. Fournisseur
E67955-LBN
Marque
SIDELITE
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
noir
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Zigbee:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
optique ajustable:
Non
classe de protection:
I
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Non
couleur de la lumière:
blanc
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non


