Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SOLID 22.4W 1507lm 3000K IP65 BI 110° 700mA - E5385-LBC-EM

CopieCopie
SIDELITE - SOLID 22.4W 1507lm 3000K IP65 BI 110° 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2320 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 270 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012230

Réf. Fournisseur

E5385-LBC-EM

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

2320 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

270 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

270 mm

hauteur/profondeur:

80 mm