SIDELITE - SOLID 22.4W 1507lm 3000K IP65 GR 110° 700mA - E5387-LBC-EM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1506 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 270 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012242
Réf. Fournisseur
E5387-LBC-EM
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
1506 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
270 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
pays de fabrication:
ITALIE
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
22.4...22.4 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
270 mm
hauteur/profondeur:
80 mm


