SIDELITE - SPOT 7 8W 464lm 3000K IP68 GR 10 ? 350mA - E921-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP68
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - III
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855008889
Réf. Fournisseur
E921-LBC
Marque
SIDELITE
indice de protection (IP):
IP68
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
III
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
8.4...8.4 W
hauteur/profondeur:
97 mm
diamètre externe:
56 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
pays de fabrication:
ITALIE


