SIDELITE - SPOT 7 8W 574lm 6000K IP68 GR 10° 350mA - E921-LBI

CopieCopie
SIDELITE - SPOT 7 8W 574lm 6000K IP68 GR 10° 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe de protection - III

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855008890

Réf. Fournisseur

E921-LBI

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP68

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

III

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

8.4...8.4 W

hauteur/profondeur:

97 mm

diamètre externe:

56 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

pays de fabrication:

ITALIE