Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - ST 30 368W 25179lm 4000K - 5640-LBN-RAL

CopieCopie
SIDELITE - ST 30 368W 25179lm 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855019168

Réf. Fournisseur

5640-LBN-RAL

Marque

SIDELITE

température de couleur:

3000...3000 K