Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - Staffa a L per giunti angolari L-shaped bracket for corner joints - M-99050

CopieCopie
SIDELITE - Staffa a L per giunti angolari L-shaped bracket for corner joints

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855017538

Réf. Fournisseur

M-99050

Marque

SIDELITE

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

70 mm

longueur:

70 mm

hauteur:

4.5 mm