SIDELITE - STARGATE 2000 DALI 190W 14689lm 4000K IP40 BT 220-240V 50/60Hz - 5630-LBN-DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 14177.7 lm
puissance du système - 178 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855016535
Réf. Fournisseur
5630-LBN-DA
Marque
SIDELITE
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
14177.7 lm
puissance du système:
178 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
diamètre:
2000 mm
longueur des filins de suspension:
3100...3100 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage fourni:
Oui
variation DALI:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
pays de fabrication:
ITALIE
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
66 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
type de connexion:
borne automatique


