Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - STARGATE 3000 DALI 368W 28035lm 4000K IP40 BR 220-240V 50/60Hz - 5640-LBN-DA

CopieCopie
SIDELITE - STARGATE 3000 DALI 368W 28035lm 4000K IP40 BR 220-240V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 21026.3 lm

  • puissance du système - 270 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016559

Réf. Fournisseur

5640-LBN-DA

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

21026.3 lm

puissance du système:

270 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

diamètre:

3000 mm

longueur des filins de suspension:

3100...3100 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage fourni:

Oui

variation DALI:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP40

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

66 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

type de connexion:

borne automatique