SIDELITE - STARGATE 550 ECO 52W 4316lm 4000K IP40 GR 220-240V 50/60Hz 500mA - 5602-LBN

CopieCopie
SIDELITE - STARGATE 550 ECO 52W 4316lm 4000K IP40 GR 220-240V  50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3920 lm

  • puissance du système - 51 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015049

Réf. Fournisseur

5602-LBN

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3920 lm

puissance du système:

51 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

diamètre:

551 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

66 mm

suspension fournie:

Oui