Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SUBMARINER 175 17W RGB IP68 INOX 40? 350mA - E8242-RGB

CopieCopie
SIDELITE - SUBMARINER 175 17W RGB IP68 INOX 40? 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • classe de protection - III

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855008704

Réf. Fournisseur

E8242-RGB

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP68

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

classe de protection:

III

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

17.5...17.5 W

couleur de la lumière:

RGB

hauteur/profondeur:

265 mm

longueur:

175 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non