SIDELITE - SUBMARINER 240 12W 1780lm 3000K IP68 INOX 55? - E8249-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010915
Réf. Fournisseur
E8249-LBC
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
1200 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
III
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
307 mm
diamètre externe:
240 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non


