SIDELITE - SUBMARINER 240 IP68 INOX 55? 350mA - E8249-RGB

CopieCopie
SIDELITE - SUBMARINER 240 IP68 INOX 55? 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014574

Réf. Fournisseur

E8249-RGB

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP68

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

RGB

hauteur/profondeur:

307 mm

diamètre externe:

240 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non