Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - SWING 15 dali diam.156mm 47.5W 6032lm 3000K IP20/43 BR 30? 220-240V 50/60Hz 1200 - 57580-LBC-30

CopieCopie
SIDELITE - SWING 15 dali diam.156mm 47.5W 6032lm 3000K IP20/43 BR 30? 220-240V 50/60Hz 1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5280 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011741

Réf. Fournisseur

57580-LBC-30

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

5280 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

1200...1200 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

43...43 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

35 mm

hauteur/profondeur:

184 mm

longueur:

220 mm

diamètre externe:

172 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non