SIDELITE - SWING 15 diam.156 mm 41W 4857lm 3000K IP20/43 GR 30? 220-240V 50/60Hz 1050mA - 57553-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4350 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010270
Réf. Fournisseur
57553-LBC
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
4350 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
hauteur/profondeur d'encastrement:
184 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
37...37 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
172 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non


