SIDELITE - SWING 15 diam.156mm 27W 3202lm 4000K IP20/44 BI 220-240V 50/60Hz 700mA - 57550AS-LBI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3330 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855011197
Réf. Fournisseur
57550AS-LBI
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
3330 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
I
hauteur/profondeur d'encastrement:
184 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
mat
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
172 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non


